Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS 232/Nullmodem-Kabel 2m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RS 232/Nullmodem-Kabel 2m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000002
RS 232/Nullmodem-Kabel 2m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000002
Artikel-Nr.:
     3517K-23260660
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5826000002
EAN/GTIN:
     4043718100743
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...

RS 232/Nullmodem-Kabel 2m,Bu.-Bu.,gekreuzt KIN 5826000002

9pin Sub-D, Buchse/Buchse gekreuzt, 2 m, Belegung: 1-7+8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6 -4, 7+8-1 Schirm-Schirm
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nullmodemkabel inline
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 8,90*
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,34*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.