Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m beige
InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m beige
Artikel-Nr.:
     7405B-993319995
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     12222C
EAN/GTIN:
     4043718100743
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...

InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m beige

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Nullmodemkabel - DB-9 zu DB-9 - 2 m Typ: Nullmodemkabel Länge: 2 m Anschluss: D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich Stecker (zweites Ende): D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich Farbe: Beige

InLine Nullmodemkabel DB–9 W bis W 2 m beige

Produktbeschreibung:

9pol Sub D Buchse an 9pol Sub D Buchse
  • Belegung: 1+6–4, 2–3, 3–2, 4–1+6, 5–5, 7–8, 8–7, Schirm–Schirm
  • zum Verbinden / Verlängern / Adaptieren der Schnittstelle RS232, RS422, RS485 und dergleichen

  • Hersteller–Nr.: 12222C
  • EAN Code: 7405–4043717405–8100743
  • Farbe: Beige
  • Höhe Verpackung: 0,016 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Nullmodem
  • Variante: Geklippt
  • Belegung: 1+6–4, 2–3, 3–2, 4–1+6, 5–5, 7–8, 8–7, Schirm–Schirm
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 5,4 mm
  • Länge Verpackung: 0,230 m
  • Netto–Gewicht: 0,093 kg
  • Breite Verpackung: 0,159 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Daten
  • Seite A: 9pol Buchse
  • Seite B: 9pol Buchse
  • Gewicht: 0,102 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
Länge
2 m
Farbe
Beige
Konnektivität
Anschluss
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich
Stecker (zweites Ende)
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich

Weitere Suchbegriffe: nullmodemkabel inline, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2983
€ 1,00*
ab € 12,43*
€ 17,60*
€ 3,50*
ab € 14,50*
€ 20,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 37,27*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.