Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Schwarz - Trommel-Kit - für C711cdtn, 711dn, 711n (44318508)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1194179
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44318508
EAN/GTIN:
     5031713046066
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Schwarz - Trommel-Kit - für C711cdtn, 711dn, 711n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  44318508
Modell  
EAN/UPC  5031713046066

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Schwarz - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
Compatible with  C711cdtn, 711dn, 711n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  LED
Farbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  OKI C711cdtn, 711dn, 711n

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten
Compatible with:
OKI C711cdtn, 711dn, 711n

Kompatible Geräte:
OKI:
C 711 DM; C 711 DN; C 711 DTN; C 711 N; C 711 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, oki bildtrommel, bildtrommel, 44318508, schwarz, trommeleinheit, original, c711cdtn, 711dn, 711n, c711, 20000, trommel, seiten, black, 20.000, drum, hohe, kapazität, 1erpack, denselben, kapazitt, pack, hochwertigen, zubehöre, verbrauchsmaterialen, sind, perfekte, ergänzung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 66,39*
€ 86,14*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 71,78*
€ 92,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 71,30*
€ 93,00*
1 Tag
49
€ 7,50*
ab € 72,11*
€ 93,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,55*
€ 99,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,24*
Ähnlich
OKI
44318505
ab € 117,71*
Ähnlich
OKI
44318506
ab € 117,60*
Ähnlich
OKI
44318507
ab € 117,48*
Ähnlich
OKI
43866108
ab € 99,24*
Ähnlich
OKI
44318607
ab € 101,61*
Ähnlich
OKI
43866106
ab € 144,42*
Ähnlich
OKI
43866105
ab € 102,91*
Ähnlich
Ampertec
44318605
ab € 69,40*
Ähnlich
Ampertec
44318606
ab € 76,43*
Ähnlich
Ampertec
44318607
ab € 69,53*
Ähnlich
Ampertec
44318608
ab € 78,17*
Ähnlich
Ampertec
44318505
ab € 95,80*
Ähnlich
Ampertec
44318508
ab € 54,33*
Ähnlich
WhiteBox
44318605
ab € 31,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.