Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
OKI Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3923794
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44318607
EAN/GTIN:
     5031713046653
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 11.500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C711/C710
Farbtoner-Seitenleistung
11500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
532 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43854903
ab € 118,41*
Zubehör
OKI
43913808
ab € 106,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.