Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44318508 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44318508 Drucker-Trommel Original
OKI 44318508 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3948003
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44318508
EAN/GTIN:
     5031713046066
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C711
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1308 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,27*
Ähnlich
OKI
44318505
ab € 117,68*
Ähnlich
OKI
44318506
ab € 117,46*
Ähnlich
OKI
44318507
ab € 116,83*
Ähnlich
OKI
43866108
ab € 99,38*
Ähnlich
OKI
44318607
ab € 103,57*
Ähnlich
OKI
43866106
ab € 142,35*
Ähnlich
OKI
43866105
ab € 103,38*
Ähnlich
Ampertec
44318605
ab € 69,63*
Ähnlich
Ampertec
44318606
ab € 76,35*
Ähnlich
Ampertec
44318607
ab € 69,66*
Ähnlich
Ampertec
44318608
ab € 78,25*
Ähnlich
Ampertec
44318505
ab € 95,95*
Ähnlich
Ampertec
44318508
ab € 45,95*
Ähnlich
WhiteBox
44318605
ab € 31,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.