Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST (24+1) dual link 2,0m (11.04.5525)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1068654
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5525
EAN/GTIN:
     7611990146048
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden. Dadurch ergeben sich Vorteile in der in der Geschwindigkeit des Bildaufbaus.

  • Vorteil von DVI: Es gibt keinen Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung wie bei der VGA-Schnittstelle
  • Hochwertig geschirmtes Kabel mit Handverriegelungsschrauben
  • Vergoldete Kontakte
  • Diese Kabel mit DVI-Stecker (DVI-D) beidseitig, in single link- oder dual link-Version, sind optimal zum Anschluss von DVI-Monitoren an DVI-Grafikkarten
  • Bei TFT-Monitore reicht ein single link-Kabel bis 38 cm aus , für TFT-Monitore mit grösserer Diagonale empfehlen wir die Nutzung von Kabeln in der dual link-Version

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5525
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  DVI-Kabel (dual link)
Speditionsware  nein
Länge  2,0 m
Typ des linken Anschlusses  DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Bruttogewicht  0.324 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5525
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Speditionsware:
nein
Länge:
2,0 m
Typ des linken Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Bruttogewicht:
0.324 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel roline, roline, 5525, 11045525, 11.04.5525, monitorkabel, dual, link, stst, dvid, 1poliger, stecker, 24+1, poliger, videokabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 18,32*
€ 8,95*
ab € 15,60*
€ 22,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,41*
€ 39,67*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 42,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 30,57*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 73,43*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 103,78*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 11,26*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5555
ab € 1,71*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 20,41*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5521
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.