Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5110 Device server 1 Anschluss Ethernet, Fast Ethernet, RS-232 extern (Nport-5110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1041598
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     Nport-5110
EAN/GTIN:
     5703431469785
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Medienkonverter
Adapter RS232

Übersicht

Der Moxa NPort 5110 Device Server ist eine Anschlusshilfe Ihrer Telefonanlage an einen Switch. Angeschlossene Geräte sind sofort netzwerkfähig, Kartenleser oder Zahlungsterminals können so ohne Probleme in ein IP basiertes Ethernet LAN eingebunden werden. Oder Sie können zum Beispiel Telefone, Faxe oder ähnliches an den NPort anschließen und diesen wiederum an einen Switch, der mit dem Internet verbunden werden kann.

einfache Installation und kompakte Bauweise
Der Moxa NPort zeichnet sich auch durch seine einfache Installation und die kompakte Bauweise aus, er ist sehr leicht zu bedienen, denn ein Windows Dienstprogramm lässt sie mehrere Geräteserver so kompakt handhaben. Dank des Moxa NPort 5110 haben Sie jetzt von jedem angeschlossenen Gerät Zugriff auf Ihr Netzwerk und können es beliebig verwalten.

Der Moxa NPort 5110 Device Server ist kompatibel mit Windows und Linux
Kompatibel ist dieser Device Server mit Windows und Linux, er verfügt über die entsprechenden Treiber. Um das Netzwerk perfekt zu managen, gibt es SNMP MIB II und die Konfiguration erfolgt über Telnet oder den Web Browser. Der Moxa NPort 5110 Device Server ist also mit allem ausgestattet, was Sie benötigen um Ihre TK Anlage zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Moxa NPort 5110 - Geräteserver
Paketierte Menge  1
Formfaktor  Extern
Gerätetyp  Geräteserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.2 cm x 2.2 cm x 8 cm
Anz. Anschlüsse  1
Data Link Protocol  Ethernet
Fast Ethernet
RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll  DNS
ICMP/IP
SMTP
TCP/IP
UDP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
SNMP
Telnet
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation
BOOTP-Unterstützung
DHCP Support
SNTP-Unterstützung
Überspannungsschutz
Erforderliches Betriebssystem  Linux
Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Microsoft Windows Server 2003
Vista-Zertifizierung  Works with Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Geräteserver
Breite  5.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  8 cm
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  1
Anschlusstechnik  Verkabelt
Datenübertragungsrate  230.4 Kbps
Data Link Protocol  Ethernet
Fast Ethernet
RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll  DNS
ICMP/IP
SMTP
TCP/IP
UDP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
SNMP
Telnet
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation
BOOTP-Unterstützung
DHCP Support
SNTP-Unterstützung
Überspannungsschutz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x seriell - RS-232 - RJ-45
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  CUL, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, UL
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux
Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Microsoft Windows Server 2003

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Geräteserver
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
8 cm
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
1
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Datenübertragungsrate:
230.4 Kbps
Data Link Protocol:
Ethernet , Fast Ethernet , RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll:
DNS , ICMP/IP , SMTP , TCP/IP , UDP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP , SNMP , Telnet
Produktzertifizierungen:
CUL, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, UL
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Weitere Suchbegriffe: RS232 Adapter, Industrial Ethernet Serial Device Server, Serial Device Server, moxa industrial ethernet serial device server, industrial ethernet serial device server, 5110, moxa, nport, nport5110, device, server, ethernet, rs232, serial, male, fast, port, anschluss, 5100, serieller, anschluss:, netzwerkanschluss:, stück, nport®, 1port, rs232/422/485, serielle, konnektivität, konverter, seriell, extern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,08*
€ 146,17*
€ 5,50*
ab € 125,75*
€ 161,01*
€ 6,00*
ab € 128,46*
€ 165,40*
2 Tage
234
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 173,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 160,33*
€ 195,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5130
ab € 137,66*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5150
ab € 130,23*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 9,30*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.