Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5130 1 port Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5130 1 port Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s
Moxa NPort 5130 1 port Netzwerk Medienkonverter 0,9216 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1436936
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL: UL60950-1, CUL, TÜV: EN60950-1
Sonstige Funktionen
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Abmessungen (BxTxH)
50 x 80 x 22 mm
Schnittstelle
RS-422/485
Stecker
DB-9
Energiebedarf
12/48 VDC, 200 mA @ 12V, 106 mA @ 24V
Elektromagnetische Interferenzen
CE: EN55022 A/EN55024, FCC: FCC 15 BA
Weitere Anschlüsse
1 x RS-422/485
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
246505 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
580 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
0.9216 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: moxa industrial ethernet serial device server, industrial ethernet serial device server, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5110
ab € 116,56*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5150
ab € 129,99*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 9,29*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.