Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Data Gateway 1x seriell Moxa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Data Gateway 1x seriell Moxa
Ethernet Data Gateway 1x seriell Moxa
Artikel-Nr.:
     3421-negsm1
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT5110
EAN/GTIN:
     5703431401457
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Medienkonverter
Adapter RS232
Ethernet Data Gateway 1x seriell MoxaBindet Geräte mit serieller Schnittstelle (RS232) in TCP/IP-Netzwerke ein Überträgt serielle Daten über lokales Netzwerk oder via Internet Treiber auf PC erstellt virtuelle COM-Ports für Zugriff auf entfernte Schnittstellen Stromversorgung über mitgeliefertes externes Netzteil Familien Informationen:Serielle Geräte-Server für Ethernet Die Nport-Server von Moxa ermöglichen die Einbindung von Geräten mit serieller Schnittstelle (RS232/422/485) in TCP/IP-Netzwerke, um die seriellen Daten über ein lokales Netzwerk oder via Internet ohne Distanzeinschränkungen zu übertragen. Serielle Geräte wie Messinstrumente, Barcode-Leser, Etikettendrucker etc. lassen sich so von jedem beliebigen Ort aus zentral steuern und auswerten. Dank verschiedenen Betriebsarten lassen sich die Nport-Server für fast alle seriellen Anwendungen einsetzen: Real COM Mode: Um einem Rechner Zugriff auf die Schnittstellen des NPort-Servers zu verschaffen, werden mittels Treiber-Software unter Windows/Linux virtuelle COM/TTY-Ports erstellt. Auf diese Weise können bestehende Applikationen für die serielle Kommunikation genutzt werden Pair Connection Mode: Mit zwei Nport-Servern (5110/DE-211/DE-311) lassen sich zwei serielle Geräte über ein lokales Ethernet oder via Internet direkt miteinander verbinden Ethernet Modem Mode: Mit dieser Betriebsart können auch Rechner mit nicht TCP/IP-fähigem Betriebssystem (z.B. MS-DOS) via Netzwerk/Internet auf Nport-Server zugreifen. Dazu wird an der seriellen Schnittstelle des Rechners ein zusätzlicher Nport-Server angeschlossen und dieser am Ethernet-Port ins Netzwerk integriert. Die serielle Verbindung wird wie über ein Modem aufgebaut Socket Modes: TCP-Server/-Client, UDP-Server/-Client Weitere Informationen:Stromversorgung über mitgeliefertes externes Netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,56*
€ 146,17*
€ 5,50*
ab € 126,45*
€ 161,01*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 129,06*
€ 165,40*
1 Tag
234
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 173,05*
3 Tage
10
€ 6,50*
ab € 147,59*
€ 182,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5130
ab € 136,41*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5150
ab € 129,99*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 9,29*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.