Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server für serielle Geräte, 100 Mbps, Serial Ports - 1, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12573455
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Medienkonverter
Adapter RS232
Server für serielle Geräte, Typ=NPORT 5110, Anschlüsse=2, Baudrate=230.4 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=52 mm, Eingangsstrom=130 mA, Höhe=22 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=1, Serial Ports=1, Tiefe=80 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage Desktop, Zusätzliche Ports=DB9 Male, Serie=NPort 5100, Verbindungstyp seriell=RS232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
73 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
333,3 g
Breite:
152 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,56*
€ 146,17*
€ 5,50*
ab € 126,45*
€ 161,01*
€ 6,00*
ab € 129,06*
€ 165,40*
Lager 115
234
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 173,05*
3 Tage
10
€ 6,50*
ab € 147,59*
€ 182,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5130
ab € 136,41*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5150
ab € 129,99*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 9,29*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.