Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Airbrush-Kompressor Standart Class mit 5.5 bar 23 l/min 1/4" -Luftschlauchanschluss (39137)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2838341
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     39137
EAN/GTIN:
     4009803391373
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor

Produkttext

Der 'standard class' Kompressor ist ein ölfreier Kolbenkompressor. Er arbeitet optimal mit unserer 'standard class' Spritzpistole zusammen. Er ist ideal für ambitionierte Einsteiger in das Airbrush-Hobby Kompressor für ambitionierte Einsteiger! Typ: Ölfreier Kolbenkompressor (220-240 V/50 Hz/135 W) Maximaldruck: ca. 4,3 bar Luft-/Liter Leistung: ca. 23 l/min Geräuschentwicklung: ca. 55 db(entspricht der Lautstärke eines Gesprächs) Extras: Manometer, Druckregler, Wasserabscheider, Abschaltautomatik, Tragegriff Anschlüsse: Serienmäßig mit Anschluss (1/4" ) für die Schläuche 38230 (mit Kompressoranpassungsstück) und 38250. Das Kompressoranpassungsstück ist enthalten, die Schläuche sind nicht im Set enthalten.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Motorleistung  135 W
Aufnahmekapazität  23 l/min
Energiequelle  AC
Geeignet für  Universal
Maximaler Betriebsdruck  4,3 bar
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Keine Wartung - muss nicht geölt werden  Ja
Geräuschpegel  55 dB
  
Energie  
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Motorleistung:
135 W
Aufnahmekapazität:
23 l/min
Energiequelle:
AC
Geeignet für:
Universal
Maximaler Betriebsdruck:
4,3 bar
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Keine Wartung - muss nicht geölt werden:
Ja
Geräuschpegel:
55 dB
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 212,15*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 180,27*
€ 212,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,89*
€ 227,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Revell
38230
ab € 7,77*
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.