Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70722 Türklingel-Taster Verkabelt Silber (70722)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heidemann 70722 Türklingel-Taster Verkabelt Silber
Heidemann 70722 Türklingel-Taster Verkabelt Silber
Artikel-Nr.:
     2753G-6235929
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70722
EAN/GTIN:
     4011150707226
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Elektronischer Türgong

Hauptmerkmale

Merkmale  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Produktfarbe  Silber
Material  Edelstahl
Befestigungsart  Schrauben
Beleuchteter Klingelknopf  Nein
Einfache Installation  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  24 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  96 mm
Tiefe  23 mm
Höhe  56 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Produktfarbe:
Silber
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
Schrauben
Beleuchteter Klingelknopf:
Nein
Einfache Installation:
Ja
AC Eingangsspannung:
24 V
Breite:
96 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
56 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Türgong, heidemann klingeltaster, klingelknopf, 70722, heidemann, klingeltaster, 2fach, türklingeltaster, verkabelt, silber, trklingeltaster, türklingel, taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 26,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 26,50*
3 Tage
16
€ 6,99*
ab € 32,12*
€ 43,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,32*
€ 43,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.