Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70722 Klingeltaster 2fach 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A229332
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70722
EAN/GTIN:
     4011150707226
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Elektronischer Türgong
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
96 mm
Mengenangaben:
2fach
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Türgong, klingelknopf, Heidemann, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 27,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 28,82*
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 31,87*
€ 42,76*
€ 3,50*
ab € 34,48*
€ 45,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.