Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70722 Klingeltaster 2fach 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233155-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70722
EAN/GTIN:
     4011150707226
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Klingelplatte Mainau 2-reihig

Ausstattung:
Zink-Druckguss
inkl. Namensschild Edelstahl verchromt
Aufputz Montage
inkl. Klingelkontakt Messing-vernickelt
unbeleuchtet

Technische Daten:
Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 56 x 23 mm
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
1c. Marke:
Heidemann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150707226, Heidemann, 70722, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 27,66*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 27,67*
€ 3,50*
ab € 26,05*
€ 30,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.