Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-6235928 Herst.-Nr.: 70721 EAN/GTIN: 4011150707219 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Übertragungstechnik | Verkabelt | Produktfarbe | Silber | Material | Edelstahl | Befestigungsart | Schrauben | Beleuchteter Klingelknopf | Nein | Einfache Installation | Ja | | | Leistung | | Energiequelle | AC | AC Eingangsspannung | 24 V | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 96 mm | Tiefe | 23 mm | Höhe | 35 mm | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Übertragungstechnik: | Verkabelt | Produktfarbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Befestigungsart: | Schrauben | Beleuchteter Klingelknopf: | Nein | Einfache Installation: | Ja | Energiequelle: | AC | AC Eingangsspannung: | 24 V | Breite: | 96 mm | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 35 mm | Verpackungsart: | Sichtverpackung | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türgong, klingelknopf, 70721, heidemann, klingeltaster, türklingeltaster, verkabelt, silber, trklingeltaster, türklingel, taster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,36* | € 17,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,30* | € 25,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,59* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|