Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70721 Klingeltaster 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233154-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70721
EAN/GTIN:
     4011150707219
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Klingelplatte Mainau 1-reihig

Ausstattung:
Zink-Druckguss
inkl. Namensschild Edelstahl verchromt
Aufputz Montage
inkl. Klingelkontakt Messing-vernickelt
unbeleuchtet

Technische Daten:
Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 35 x 23 mm
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
1c. Marke:
Heidemann
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150707219, Heidemann, 70721, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 18,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 18,35*
€ 3,50*
ab € 17,38*
€ 21,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.