Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70721 Klingeltaster 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A229312
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70721
EAN/GTIN:
     4011150707219
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Elektronischer Türgong
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
96 mm
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Türgong, heidemann klingeltaster, klingelknopf, Heidemann, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 16,99*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 17,01*
€ 3,50*
ab € 25,10*
€ 34,14*
3 Tage
19
€ 6,99*
ab € 26,68*
€ 36,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.