Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE NE-M1ANB-M - 1 Stück(e) - Gleichstrom - 12 - 24 V - 56 mm - -25 - 60 °C - -40 - 75 °C (NE-M1ANB-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PATLITE NE-M1ANB-M Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE NE-M1ANB-M Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE NE-M1ANB-M Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE NE-M1ANB-M Alarmlicht Fixed Weiß LED
Artikel-Nr.:
     2753G-6081675
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     NE-M1ANB-M
EAN/GTIN:
     4938766021839
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Fixed
Diffuser Farbe  Weiß
Platzierung  Indoor
Lampentyp  LED
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
Leuchtmitteltyp  LED
Produktfarbe  Schwarz
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
AC Eingangsspannung  12 - 24 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  56 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 75 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Fixed
Diffuser Farbe:
Weiß
Platzierung:
Indoor
Lampentyp:
LED
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Leuchtmitteltyp:
LED
Produktfarbe:
Schwarz
RoHS-Kompatibel:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
12 - 24 V
Breite:
56 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarm summer 24v, alarm summer, nem1anbm, patlite, m1anb, meldeleuchte, buzzer, farben, stück(e, gleichstrom, stcke, stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,95*
€ 85,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,65*
€ 95,48*
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 95,49*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 106,43*
€ 5,90*
ab € 77,97*
€ 109,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
NE-002D
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.