Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite NE-A LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder / 88dB, 12→ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936826
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     NE-M1ANB-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Buzzer
Alarmlicht
Versorgungsspannung = 12→ 24 V dc
Montageart = Halterung
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 88 (Typ.)dB
Serie = NE-A
Lampen-Typ = LED
Dezibel max. = 88 (Typ.)dB
Anzahl der Töne = 1
Temperatur min. = -25°C

Berührungssensor ermöglicht Echtzeit-Statusbestätigungen Bietet die gleichzeitige Verwendung von kontinuierlichen, blinkenden und akustischen Alarmbedingungen. Der neu entwickelte Reflektor gibt gleichmäßig verteiltes Licht ab und verhindert so eine mehrdeutige Anzeige Hohe Schutzart für den Betrieb in rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12→ 24 V dc
Montageart:
Halterung
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
88 (Typ.)dB
Serie:
NE-A
Lampen-Typ:
LED
Dezibel max.:
88 (Typ.)dB
Anzahl der Töne:
1
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarm summer 24v, alarm summer, 1936826, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Patlite, NEM1ANBM, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 68,18*
€ 85,58*
€ 3,50*
ab € 76,68*
€ 95,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 95,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,94*
€ 106,71*
€ 5,90*
ab € 77,73*
€ 109,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
NE-002D
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.