| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753853 Herst.-Nr.: NE-M1ANB-M EAN/GTIN: 4938766021839 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | AC Eingangsspannung | 12 - 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Weiß | | Platzierung | Drinnen | | Lampentyp | LED | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Leuchtmitteltyp | LED | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |