Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte PATLITE NE-M1ANB-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105285
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     NE-M1ANB-M
EAN/GTIN:
     4938766021839
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Buzzer
Alarmlicht
  • Kompakte Signalleuchte
  • Dauerlicht/Blinklicht
  • Summer: pulsierend oder kontinuierlich (88 dB)
  • Farbe: multicolor (rot/blau/gelb/grün/weiß/hellblau/purpur)
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Durchmesser 56 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Kabel 2 m
  • Für Innenräume
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Komplettgerät
Baureihe:
NE
Funktion:
Blinklicht | Dauerlicht | Summer
Farbe:
multicolor
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
12...24 V DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
56 mm
Höhe:
72,5 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat
Anzahl Signalelemente max.:
1
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | RoHS | UL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,09*
€ 83,93*
€ 6,78*
ab € 76,09*
€ 83,93*
€ 3,50*
ab € 80,60*
€ 88,66*
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 93,91*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 104,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
NE-002D
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.