Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160501 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m (4160501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5502679
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160501
EAN/GTIN:
     4044773381870
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4160501 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50 mm² Schwarz 100 m (4160501)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47105*
€ 0,80105*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7434*
€ 0,9658*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8472*
€ 1,3507*
2 Tage
33700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0957*
€ 1,3903*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,44*
€ 141,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,69*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,02*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,87*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,91*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.