Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160303 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Marrone 100 - Kabel - 100 m (4160303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490885
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160303
EAN/GTIN:
     4044774695730
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160303 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1 mm² Marrone 100 - Kabel - 100 m (4160303)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, 100m h07 v-k 1mm, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4160303, lapp, multistandard, multi, standard, litze, braun, cavo, cablaggi, marrone, kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24843*
€ 0,33843*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2652*
€ 0,3552*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,3717*
€ 0,5029*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,67*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,60*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,23*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.