Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-423176 Herst.-Nr.: 18057 EAN/GTIN: 0071701180575 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO RhinoPRO Heat shrink tubing - Polyolefin-Schrumpfschläuche - weiß - Rolle (1,9 cm x 1,5 m) - 1 Rolle(n) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Dymo | Hersteller Art. Nr. | S0718330 + 18057 | EAN/UPC | 0071701180575 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO RhinoPRO Heat shrink tubing - Polyolefin-Schrumpfschläuche - 1 Rolle(n) | Medientyp | Polyolefin-Schrumpfschläuche | Mediengröße | Rolle (1,9 cm x 1,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Weiß | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Polyolefin-Schrumpfschläuche | Mediengrößen | Rolle (1,9 cm x 1,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Weiß | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Merkmale | Hitzebeständig, wasserbeständig, chemikalienbeständig, UV-beständig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Medientyp: | Polyolefin-Schrumpfschläuche | Mediengrößen: | Rolle (1,9 cm x 1,5 m) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Weiß | Enthaltene Menge: | 1 Rolle(n) |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Schrumpfschlauch, dymo beschriftungsband 19mm/7m, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle, 18057, dymo, rhino, weiß, heißschrumpfschlauch, 0718330, heischrumpfschlauch, heat, shrink, 19mm, s0718330, polyolefin, black, white, schrumpfschlauch, schwarz, rhinopro, tubing, schwarzwei, 19mmx1.5m, schwarzweiß, tube, 18mm, schwarzweiss, schwarz/weiß, resistent |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 21,60* | € 28,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,82* | € 28,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,89* | € 29,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,00* | € 30,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,95* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|