Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Heißschrumpfschlauch 18057 19mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-133003201
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18057
EAN/GTIN:
     071701180575
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für hochwertige Kabelkennzeichnung. Ein 3:1-Schrumpfschlauch sorgt für sicheren Halt an Drähten und Kabeln. Drucken Sie mit einem DYMO® Industrie-Beschriftungsgerät direkt auf den Schrumpfschlauch. Erfüllt MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IND
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schrumpfschlauch IND
Verwendung für Gerätetyp:
RhinoT 4200, -5000, -5200, -6000, ILP 219
Maße:
19 mm x 1,5 m (B x L)
für Kabeldurchmesser geeignet:
4,64-8,7 mm
max. Temperatur:
135 °C
wieder ablösbar:
Nein
hitzebeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
wasserfest:
Ja
ölbeständig:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Ja
Material:
Polyolefin
Farbe:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 21,66*
€ 28,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 22,33*
€ 29,80*
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 22,62*
€ 29,91*
€ 4,50*
ab € 24,58*
€ 32,30*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 27,59*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 87,26*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 94,79*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,11*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 155,93*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 157,94*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,68*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 242,18*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,99*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.