Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HG-SW42 Kabelmanagement Schwarz (HG-SW42)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3608435
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG-SW42
EAN/GTIN:
     4031026302362
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Produkttext

Sehr flexibel und lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität Selbstverlöschend nach UL94V2 Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Farben: Schwarz (UV-beständig); Grau (RAL 7031) auf Anfrage

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Kabelmanagement
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyamid
  
Betriebsbedingungen  
Temperatur Range (T-T)  40 - 120 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  25 m
Durchmesser  4,2 cm
Gewicht  16,5 kg
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Typ:
Kabelmanagement
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Temperatur Range (T-T):
40 - 120 °C
Länge:
25 m
Durchmesser:
4,2 cm
Anzahl:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 65,00*
ab € 5,59*
€ 6,69*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 6,71*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 6,76*
18 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 7,54*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,28*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.