Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PA6 BK HG-SW42


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     3518I-55050052
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11113
EAN/GTIN:
     4031026302362
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kunststoffschlauch PA6 BK HG-SW42

Sehr flexibel. Lange Lebensdauer. Gute Abriebfestigkeit. Hochschlagfest und formbeständig. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farben: Schwarz
Grau auf Anfrage. Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
35,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 5,62*
€ 6,74*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 6,77*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 6,81*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 7,58*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 8,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 168,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,16*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.