Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch 25m Standard schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671098
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG-SW42-PA6-BK(25)
EAN/GTIN:
     4031026302362
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Sehr flexibel. Lange Lebensdauer. Gute Abriebfestigkeit. Hochschlagfest und formbeständig. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farben: Schwarz; Grau (RAL 7031) auf Anfrage. Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 42,5 mm, Ölbeständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 35,5 mm, Einsatztemperatur: -40...120 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 70 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Zulassung nach DIN 5510: false, Werkstoff: Polyamid 6, Zulassung nach Vd TÜV/GGVS: false, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 42 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, Biegeradius, dynamisch: 70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HG-SW42-PA6-BK(25)
Ident Code:
166-11113
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 5,60*
€ 6,70*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 6,72*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 6,77*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 7,55*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 8,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 188,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,13*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.