Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 4.7 k? M22-R4K7 1 Stück (M22-R4K7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2884562
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229490
EAN/GTIN:
     4015082294908
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Produkttext

Widerstand, k?: 4.7 Nennleistung, W: 0.5 Schutzart: IP66

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  29,7 mm
Tiefe  62,1 mm
Höhe  29,7 mm
  
Technische Details  
Interner Widerstand  4700 Ohm
Leistung  0,5 W
Spannung  250
Zertifizierung  CE, UL, CSA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Breite:
29,7 mm
Tiefe:
62,1 mm
Höhe:
29,7 mm
Interner Widerstand:
4700 Ohm
Leistung:
0,5 W
Spannung:
250
Zertifizierung:
CE, UL, CSA
Weitere Suchbegriffe: Poti, eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 229490, eaton, m22r4k7, powerware, r4k7, titan, drehpotentiometer, mono, 13847, dreh, frontbefestigung, stück, moeller, 47kohm, stck, 7kohm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 27,37*
€ 35,10*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 27,33*
€ 35,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,16*
€ 36,94*
€ 5,46*
ab € 33,44*
€ 42,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,66*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,98*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,14*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,12*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.