| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2804623 Herst.-Nr.: 02231094 EAN/GTIN: 4016138731873 |
| |
|
| | |
| Übersicht Euromas-Gehäuse
flammwidrig
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Technische Daten: Farbe: Hellgrau Gehäuseart (Kategorisierung): Universal-Gehäuse Inhalt: 1 St. Material (LOV): Polycarbonat Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 85 mm Produktabmessung, Länge: 160 mm Schutzart: IP65 Typ (Hersteller-Typ): EUROMAS M 231 VO
Hinweis: Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 02231094, bopla, euromas, polycarbonat, 7035, industriegehäuse, lichtgrau, hellgrau, industriegehuse, universalgehuse, industrie, gehäuse, universal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,60* | € 25,48* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,70* | € 25,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,78* | € 31,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,43* | € 35,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,32* | € 52,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|