Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 231 VO 02231094 Industrie-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533191-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02231094
EAN/GTIN:
     4016138731873
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 231 VO 02231094 Industrie-Gehäuse 160 x 80 x 85 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

flammwidrig

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73 mm · Innenmaß Höhe: 79 mm · Innenmaß Tiefe: 134 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
134 mm
Innenmaß Höhe:
79 mm
Innenmaß Breite:
73 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 231 VO
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 02231094, EUROMAS M 231 VO, 756-0004, Anzeigegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,28*
€ 31,52*
€ 5,90*
ab € 19,75*
€ 31,53*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 35,90*
€ 8,95*
ab € 30,51*
€ 43,92*
€ 3,50*
ab € 40,45*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,24*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,28*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,29*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.