Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 k? M22-R1K 1 Stück (M22-R1K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629436
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229489
EAN/GTIN:
     4015082294892
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Übersicht

Dreh Potentiometer M22

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm Achsen-Ausführung: Geriffelt, Kunststoff Anschluss (Bauelemente): Schrauben Ausgang (Potentiometer): Mono Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W Inhalt: 1 St. Potentiometer-Typ (Kategorisierung): Dreh-Potentiometer Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm Produktabmessung, Ø: 29.5 mm Schutzart: IP66 Temperatur (max.): +70 °C Temperatur (min.): -25 °C Toleranz (Plus/Minus): 10 % Typ (Hersteller-Typ): M22-R1K Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm Frontring Titan Widerstandsverlauf: linear Widerstandswert (Widerstand): 1 k?
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,0 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 229489, eaton, m22r1k, powerware, titan, drehpotentiometer, mono, 8680, dreh, 1kohm, frontbefestigung, stück, moeller, stck
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 28,20*
€ 35,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,08*
€ 36,52*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 32,24*
€ 40,30*
1 Tag
113
€ 6,40*
ab € 36,29*
€ 45,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,78*
€ 62,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,60*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,73*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,17*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,52*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,56*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.