Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC - Thermo-Pad - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2373357
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00004A
EAN/GTIN:
     0872767007666
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Wärmeleitpad

Übersicht

Kurzinfo  ARCTIC - Thermo-Pad - Blau
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  ARCTIC
Hersteller Art. Nr.  ACTPD00004A
Modell  
EAN/UPC  4895213700597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ARCTIC Thermo-Pad
Produkttyp  Thermo-Pad
Farbe  Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.5 cm x 14.5 cm
Gewicht  45 g
Funktionen  Nicht leitend

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Thermo-Pad
Breite  14.5 cm
Tiefe  14.5 cm
Dicke  0.05 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Wärmeleitfähigkeit  6 W/mK
Leistungsmerkmale  Nicht leitend
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  200 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Thermo-Pad
Breite:
14.5 cm
Tiefe:
14.5 cm
Dicke:
0.05 cm
Farbe:
Blau
Wärmeleitfähigkeit:
6 W/mK
Leistungsmerkmale:
Nicht leitend
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
200 °C
Weitere Suchbegriffe: arctic gehäuselüfter, gehäuselüfter, wärmeleitpad 0,5mm, arctic, actpd00004a, 00004, blau, thermopad, thermo, thermal, 145x145x05mm, 145x145x0, wärmeleitpad, wrmeleitpad, 4895213700597, 05mm, 145145, cooler, 145x145x0.5mm, stück, zuschneidbar, termisk, 145x145mm, t:0.5mm, termo, padas, teplovodivá, podložka, cooling
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,49*
€ 6,78*
ab € 3,73*
€ 5,64*
3 Tage
274
€ 4,50*
ab € 5,30*
€ 7,82*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 5,90*
€ 8,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,12*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
ab € 0,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
ab € 0,66*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00088A
ab € 0,97*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00006A
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.