Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC TP-2 (APT2560) Performance Thermal Pad 145x145 mm, 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC TP-2 (APT2560) Performance Thermal Pad 145x145 mm, 1.5 mm
ARCTIC TP-2 (APT2560) Performance Thermal Pad 145x145 mm, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27035928
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTPD00006A
EAN/GTIN:
     872767007680
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
arctic wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Überbrückung von Unebenheiten
Dank der geringen Härte und guter Komprimierungseigenschaften wirkt das Thermal Pad als perfekter Gap Filler und überbrückt problemlos unebene Oberflächen und Luftspalten.

Einfacher Einbau
Der Einbau des ARCTIC Thermal Pads ist kinderleicht und damit auch für Anfänger perfekt.

Sichere Handhabung
Das Pad enthält keine Metallpartikel, ist elektrisch isolierend und nicht kapazitiv. Die Handhabung ist somit sicher, da ein Kontakt mit elektrischen Teilen nicht zu Schäden führt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
113 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
109 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
ab € 0,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
ab € 0,66*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00088A
ab € 0,97*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00004A
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.