Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser+Kopier-Folie A4, selbstklebend 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/zwe3480_a01.jpg
images/web_details/zwe3480_a01.jpg
images/web_details/zwe3480_b01.jpg
images/web_details/averyzweckform_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ZWE3480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     4004182034804
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Symbole, Logos oder Grafiken - die beschichteten Folien für Laserdrucker und S/W Kopierer sind dafür ideal. Die mattierte Oberfläche ist hervorragend zu beschriften, natürlich auch per Hand wenn kein Drucker zur Verfügung steht. Durch den 10-mm Rasteraufdruck auf der Rückseite kann man einzelne Grafiken sehr einfach ausschneiden und dank des seitlichen Längssplit auf der Rückseite schnell ablösen. Zudem sind die Folien sehr praktisch, denn beim Einpassen in bestehende Unterlagen ist das kurzzeitige Repositionieren dank semipermanenten Klebstoffes problemlos möglich. Die selbstklebenden Folien sind zudem stapelverarbeitbar.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Transparente Klebefolien, DIN A4, für Farblaser / Laser (s/w) / Kopierer, 0,14 mm, 100 Blatt
Aufzählung (Online):
Inhalt: 100 Bogen Farbe: transparent Folienstärke: 0,14 mm Beschichtung: einseitig beschichtet Oberfläche: matt Druckertyp: Farblaser, Laser s/w, Kopierer Material: Polyester Hafteigenschaft: semipermanent Format: A4
Kurzbeschreibung (Online):
Transparente Klebefolien, A4, für Farblaser / Laser (s/w) / Kopierer, selbstklebend, Polyester, 100 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Symbole, Logos oder Grafiken - die beschichteten Folien für Laserdrucker und S/W Kopierer sind dafür ideal. Die mattierte Oberfläche ist hervorragend zu beschriften, natürlich auch per Hand wenn kein Drucker zur Verfügung steht. Durch den 10-mm Rasteraufdruck auf der Rückseite kann man einzelne Grafiken sehr einfach ausschneiden und dank des seitlichen Längssplit auf der Rückseite schnell ablösen. Zudem sind die Folien sehr praktisch, denn beim Einpassen in bestehende Unterlagen ist das kurzzeitige Repositionieren dank semipermanenten Klebstoffes problemlos möglich. Die selbstklebenden Folien sind zudem stapelverarbeitbar.
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 74,46*
€ 91,07*
11 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 74,98*
€ 91,31*
3 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 95,43*
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 108,05*
Lager 273
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,57*
€ 110,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,56*
€ 131,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,48*
€ 131,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,62*
€ 126,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,41*
€ 112,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,57*
€ 104,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,8757* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.