Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Laserfolie 3480 210x297mm transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-157011400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     4004182034804
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Vervielfältigen Sie Symbole, Logos oder Grafiken mit selbstklebenden Folien von Avery Zweckform. Die transparente Folie ist kurzzeitig repositionierbar dank semipermanentem Klebstoffes, stapelverarbeitbar und beinhaltet 100 Folien. Aufgrund der 10 mm-Rasterung ist ein leichtes Ausschneiden der Motive möglich. Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebefolie
Format der Folie:
DIN A4
Dicke der Folie:
140 µm
stapelverarbeitbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Art der Beschichtung:
einseitig beschichtet
Anzahl der Folien je Packung:
100 Folien/Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 74,12*
€ 91,38*
11 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 74,66*
€ 91,63*
Lager 1682
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 95,76*
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 108,43*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,38*
€ 110,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,76*
€ 113,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,32*
€ 113,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,53*
€ 110,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,50*
€ 105,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,97*
€ 92,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7797* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.