Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A416641 Herst.-Nr.: 3480 EAN/GTIN: 4004182034804 |
| |
|
| | |
| Vervielfältigen Sie Symbole, Logos oder Grafiken mit selbstklebenden Folien von Avery Zweckform. Die A4 Klebefolie, mit einer Stärke von 0,14 mm, hat eine mattierte Oberfläche die auch per Hand hervorragend bezeichenbar ist. Die transparente Folie ist kurzzeitig repositionierbar dank semipermanentem Klebstoffes, stapelverarbeitbar und beinhaltet 100 Folien. Aufgrund der 10 mm-Rasterung ist ein leichtes Ausschneiden der Motive möglich. Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder. Features: Beschichtet, stapelverarbeitbar Leichtes Ausschneiden durch 10 mm-Rasteraufdruck auf der Rückseite Schnelles Ablösen dank seitlichem Längssplit auf der Rückseite Kurzzeitig repositionierbar dank semi-permanentem Klebstoff - zum exakten Einpassen in bestehende Unterlagen Mattierte Oberfläche - hervorragend bezeichenbar, auch per Hand Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Farblaserdrucker + Laserdrucker + Farbkopierer + Kopierer | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Selbstklebefolie | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer | Dicke der Folie: | 140 µm | Werkstoff: | Polyester | Anzahl der Folien je Packung: | 100 | stapelverarbeitbar: | Ja | Art der Beschichtung: | einseitig beschichtet | Format der Folie: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Selbstklebefolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, Avery-Zweckform |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 74,28* | € 91,45* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 74,84* | € 91,70* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,76* | € 95,83* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,72* | € 108,51* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 87,23* | € 111,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,8572* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|