Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA850661 Herst.-Nr.: 3480 EAN/GTIN: 4004182034804 |
| |
|
| | |
| - Transparente, selbstklebende Folie
- 210x297 mm
- auf DIN A4 Bogen
- transparent
- 100 Blatt
- 10 mm Rasteraufdruck auf der Rückseite als Schneidehilfe
- kurzzeitig repositionierbar zum exakten Einpassen in bestehende Unterlagen
- hervorragend bezeichenbare, mattierte Oberfläche
- problemlos zu vervielfältigen Mit allen gängigen Kopierern und Lichtpausgeräten
- Mit QCT (Quattro Clean Technology): 4-seitige Stufenkante verhindert Klebstoffablagerungen im Drucker
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Laser/Kopierer | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 140 mic | Packungsinhalt: | 100 Blatt | selbstklebend: | ja | stapelverarbeitbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, 3480, avery, folie, klebefolie, selbstklebende, transparente, zweckform |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 74,52* | € 91,64* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 74,42* | € 91,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,95* | € 96,02* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,82* | € 108,73* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 86,84* | € 111,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,7442* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|