Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform transparente, selbstklebende Folie, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform 3480
Avery Zweckform 3480
Avery Zweckform 3480 Detail 1
Artikel-Nr.:
     3310-3480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     4004182034804
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie

Avery Zweckform transparente, selbstklebende Folie, A4, beschichtet, stapelverarbeitbar, für s/w-Laserdrucker, s/w-Kopierer und Farblaser-Drucker, Obermaterial 0,43 mm, 0,14 mm, 100 Blatt

Die Selbstklebende Laserfolie von Avery Zweckform für vielseitige Anwendungen. Sie wurde speziell für den technischen und grafischen Zeichner entwickelt. Der 10 mm Rasteraufdruck auf der Rückseite dient als Schneidehilfe. Die transparente, selbstklebende Folie ist nach dem Aufkleben wie unsichtbar. Design und Text wirken so wie direkt aufgedruckt!

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt
Dicke:
0,14 mm
Format:
DIN A4
Besonderheit:
Obermaterial 0,43 mm
Ausführung:
selbstklebend
geeignet für:
Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 85,44*
€ 91,46*
12 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 83,46*
€ 91,71*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 95,84*
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 108,48*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 98,90*
€ 116,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,46*
€ 108,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,03*
€ 104,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,8544* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.