Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Electronics Lithium-Knopfzelle, CR1/3N, 3,0V, 90mAh, VE = 1 Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/var06131_a1.jpg
images/web_details/var06131_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR06131
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06131 101 401
EAN/GTIN:
     4008496274147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Varta Professional Electronics Lithium-Knopfzellen, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
CR1/3N, 3 V, 170 mAh, 1 Knopfzelle
Anreißer (Online):
Professional Electronics Lithium-Knopfzelle, CR1/3N, 3,0V, 90mAh
Kurzbeschreibung (Online):
Professional Electronics Lithium-Knopfzelle, CR1/3N, 3,0V, 90mAh, VE = 1 Blister = 1 Knopfzelle
Langbeschreibung (Online):
Varta Professional Electronics Lithium-Knopfzellen, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vielem mehr.
Ursprungsland:
DE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,63*
1 Tag
81
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,63*
5 Tage
34
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 2,06*
€ 2,63*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394003323
ab € 2,84*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.