Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie V 23 GA Alkali-Mangan 12V 50mAh VE = 1 Blister = 1 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/var04223_a1.jpg
images/web_details/var04223_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR04223
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04223 101 401
EAN/GTIN:
     4008496261628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Die Varta Professional Electronics sind für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern etc. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
V23GA, Lithium, 50 mAh, 12 V, 1 Batterie
Anreißer (Online):
Batterie V 23 GA, 50mAh, 12 V, Alkali-Mangan
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie V 23 GA Alkali-Mangan 12V 50mAh VE = 1 Blister = 1 Batterie
Langbeschreibung (Online):
Die Varta Professional Electronics sind für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern etc. Speziell auf die Anforderungen moderner Elektronikgeräte ausgerichtet.
Weitere Suchbegriffe: Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, fotobatterie 12v, knopfbatterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Foto-Batterien, Photobatterien, Photo-Batterien
Angebote (69)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,68*
22 Tage
5480
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,68*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,69*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.