Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA25005HB Herst.-Nr.: 250 05-HB EAN/GTIN: 4007817213582 |
| |
|
| | |
| Die Feinminen für Druckbleistifte präsentieren sich im neuen Gewand. Erkennbar am neuen Verpackungsdesign der Minendose, mit praktischem Schiebedeckel. Gleich geblieben ist die weich gleitende Mine mit sattem Abstrich für Papier und Zeichenkarton. Passend für alle Druckbleistifte. Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine. ISO-Farbcode. Dose à 12 Minen. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,5 mm | Anreißer (Online): | Feinminen Mars micro carbon, 0,5 mm HB | Aufzählung (Online): | Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine Weich gleitende Mine, satter Abstrich PVC-freies Herstellverfahren – über 90% Rohstoffe auf Basis nachwachsender natürlicher Ressourcen Dose mit 12 Feinminen ISO-Farbcode | Kurzbeschreibung (Online): | Feinminen Mars micro carbon, 0,5 mm HB, passend für alle Druckbleistifte, VE = 1 Dose = 12 Minen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 0,46* | € 0,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,0425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|