Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGGL296 Herst.-Nr.: GL296 EAN/GTIN: 4004360795732 |
| |
|
| | |
| Hochglänzende Glas-Magnettafel Artverum im Design "Cocktail". Das super-weiße Board überzeugt mit abstrakter, schwarzer Linienzeichnung. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Boardmarkern beschreibbar. Aus Sicherheitsglas, ESG (EN 12150-1) gefertigt. Die Glas-Magnettafel ist, dank der rahmenlosen Aufhängung, frei schwebend. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 400 x 600 x 15 mm | Abmessungen: | (H x B x T) 400 x 600 x 15 mm | Ausführung: | Design "Cocktail" | Anreißer (Online): | Glas-Magnetboard Artverum, 400 x 600 x 15 mm, hochglänzend | Aufzählung (Online): | 400 x 600 x 15 mm (L x B x H) im Hoch- und Querformat montierbar hochglänzend TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit frei schwebend rahmenlose Aufhängung inkl. 3 starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von SIGEL-Zubehör (es gelten die aktuellen Garantiebedingungen des Herstellers!) | Kurzbeschreibung (Online): | Glas-Magnetboard Artverum, 400 x 600 x 15 mm, hochglänzend, Design "Cocktail" | Langbeschreibung (Online): | Hochglänzende Glas-Magnettafel Artverum im Design "Cocktail". Das super-weiße Board überzeugt mit abstrakter, schwarzer Linienzeichnung. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Boardmarkern beschreibbar. Aus Sicherheitsglas, ESG (EN 12150-1) gefertigt. Die Glas-Magnettafel ist, dank der rahmenlosen Aufhängung, frei schwebend. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, glas magnettafel 40x60 cm, magnet board, magnet-board glas, Schreibtafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Glastafel, Glas-Tafel, Glasschreibtafel, Glas-Schreibtafel, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Glas-Magnetboard, Glasmagnetboard, Glas-Magnettafel, Glasmagnettafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 63,78* | € 83,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 59,74* | € 83,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,52* | € 88,83* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,01* | € 91,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,31* | € 96,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|