Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Glas-Magnetboard Design Cocktail (B x H) 400mm x 600mm Schwarz, Weiß GL296


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X992582
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL296
EAN/GTIN:
     4004360795732
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Die hochglänzende Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 40 x 60 cm im Design Cocktail (Motiv: Cocktail-Karte) in schwarz, weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Features:
Die multifunktionale Glas-Magnettafel Artverum präsentiert sich in jedem Raum als ausdrucksstarkes und zugleich praktisches Designerstück.
Die hochglänzende Glas-Magnettafel der international designprämierten Serie Artverum im Format 40 x 60 cm im Design Cocktail (Motiv: Cocktail-Karte) in schwarz, weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar.
Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreideund Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
Rahmenlos für cleanen Look wie freischwebend vor der Wand
Garantierte Produktsicherheit: TÜVund GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch zum Nachjustieren bei kleinen Bohrfehlern und für nahezu nahtlose Montage mehrerer Magnettafeln
Lieferumfang:
1x Glas-Magnettafel, Schrauben, Dübel für feste Wände, Montageanleitung inkl. Bohrschablone, 3 extra-starke SuperDym-Magnete GL705 (silber, Cube-Design)
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
abwischbar:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Produkt-Art:
Glas-Magnetboard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 63,78*
€ 84,10*
4 Tage
100
€ 9,50*
ab € 59,81*
€ 84,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,94*
€ 89,60*
€ 4,95*
ab € 67,54*
€ 92,54*
19 Tage
100
€ 5,87*
ab € 73,23*
€ 97,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,92*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,13*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,34*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,53*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,53*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,09*
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,75*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,67*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,65*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,67*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.