Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SEK850474 Herst.-Nr.: SLP-TRL EAN/GTIN: 020963850474 |
| |
|
| | |
| Widerstandsfähige Standardetiketten SLP-TRL, weiß 28mm x 89mm 1 VE = 2 Rollen á 130 Etiketten aus einer speziellen, säureresistenten Folie.Resistenz gegen Wasser, Blut und Fette Weitere Informationen: | | Format: | 28 x 89 mm | Anreißer (Online): | Widerstandsfähige Standardetiketten, SLP-TRL, 28 mm x 89 mm, aus einer speziellen, säureresistenten Folie.Resistenz gegen Wasser, Blut und Fette, weiß, 1 VE = 2 Rollen á 130 Etiketten | Kurzbeschreibung (Online): | Etikettenrolle 28 x 89 mm, weiß, 130 Etiketten/Rolle, aus einer speziellen, säureresistenten Folie, resistenz gegen Wasser, Blut und Fette, 2 Rollen, SLP-TRL | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, seiko adressaufkleber, Rollenetikett, Etikettenrollen, Rollenhaftetiketten, Schriftbandrolle, Beschriftungsrolle, Endlosetiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,10* | € 14,54* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,17* | € 14,65* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,98* | € 15,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,14* | € 17,35* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,43* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|