Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCS88008638 Herst.-Nr.: 2100005110 EAN/GTIN: 9003974404288 |
| |
|
| | |
| Geeignet für für Digitaldrucksysteme, Farblaser, Farbkopierer und Inkjet. Besitzt eine satinierte, extraglatte Oberfläche und einen hohen Weißegrad. Für hochauflösende Farbanwendung. Packung à 250 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B) 297 x 210 mm | Anreißer (Online): | Color Copy Kopierpapier, DIN A4, 200g/qm, weiß, 250 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Color Copy, DIN A4, 200g/qm, weiß, Packung à 250 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, 200g inkjetpapier, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,00* | € 7,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,13* | € 10,92* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,39* | € 11,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,00* | € 11,70* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 10,91* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04364* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|