Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA054497 Herst.-Nr.: 042404200219050 EAN/GTIN: 9003974404288 |
| |
|
| | |
| - Das Top-Papier für Vollfarbkopien, Farblaserdrucke und DTP
- Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben
- Format: DIN A4
- Grammatur: 200 g/qm
- Farbe: weiß
- Inhalt: 250 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | DTP | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 297 mm | Marke: | Mondi | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 200 g/qm | Weißegrad: | 160 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, 200g inkjetpapier, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, 2100005110, color, colorcopy, copy, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,89* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,38* | € 11,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,97* | € 11,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,98* | € 11,77* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,14* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03256* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|