| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA420652 Herst.-Nr.: 420652 EAN/GTIN: 7322540430172 |
| | |
|
| | |
| Duschgel, Shampoo und Pflegespülung in einem. Mit einem luxuriösen, blumigen Duft und angereichert mit Pro-Vitamin B5, Zitronengras und grünem Tee, für ein besonders frisches und pflegendes Duscherlebnis. Weitere Informationen: | | für Geräte-Typ: | Tork 561000 | Ingredients: | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Glycol Distearate, Phenoxyethanol, Parfum, Panthenol, Citric Acid, Hydroxypropyl Guar, Hydroxypropyltrimonium Chloride, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Chymbogon Schoenanthus Extract, Sorbitol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium Hydroxide, Ascorbic Acid, CI 42090, CI 47005, Sodium Sulfate | Nenninhalt: | 475 ml | verantwortliche Person: | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Tel.: +49 (0)621/778 4700, E-Mail: torkmaster@essity.com | Verwendungszweck: | Die Tork 3-in-1 luxuriöse Hair & Body Mini Flüssigseife ist Duschgel, Shampoo und Spülung in einem. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, daß wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen. | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet, Augenkontakt vermeiden | Anreißer (Online): | Mini-Flüssigseife Hair & Body, 3-in-1, für S2 System | Aufzählung (Online): | kompatibel mit Spender S2 sparsam im Verbrauch müheloses und instinktives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination recyclingfähiger Flakon, fällt in sich zusammen um das Abfallvolumen zu verringern dermatologisch getestet mit reichhaltigen und rückfettenden Inhaltsstoffen Inhalt: 475 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Mini-Flüssigseife Hair & Body, 3-in-1, für S2 System | Langbeschreibung (Online): | Duschgel, Shampoo und Pflegespülung in einem. Mit einem luxuriösen, blumigen Duft und angereichert mit Pro-Vitamin B5, Zitronengras und grünem Tee, für ein besonders frisches und pflegendes Duscherlebnis. | Ursprungsland: | SE | Grundpreis Inhalt: | 0.475 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatronen tork, nachfüllpatrone für seifenspender, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaumseife, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,95* | € 9,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 50,97* | € 66,53* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 59,25* | € 76,74* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Karton | € 9,95* | ab € 99,32* | € 124,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|