Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ROT1904444 Herst.-Nr.: 1904444 EAN/GTIN: 3501179044446 |
| |
|
| | |
| rOtring 600 – ideal zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren! Das klassische Sechskant-Design im Ganzmetall-Gehäuse sowie der starren Präzisionsspitze unterstreicht das technische Know-how! Mit einstellbarer Härtegradanzeige. Die Röhrchenspitze bietet freie Sicht auf das Papier für hervorragende Zeichnungen. Mit Radierer unter der Kappe. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Strichstärke: | 0,7 mm | Anreißer (Online): | Feinminenstift Rotring 600, 0,7mm, silber | Kurzbeschreibung (Online): | Feinminenstift rOtring 600, 0,7mm, hochwertiges Ganzmetall-Gehäuse im klassischem Sechskant-Design, gefräster Griffbereich für sicheren Halt, silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, rotring druckbleistift metall, druckbleistift rotring, druckbleistift metall, Feinminenstifte, Bürobleistifte, Zeichenstifte, Schreibgeräte, Druckbleistifte, Drehreibstifte, Druck-Bleistifte, Feinminen-Stifte, Dreh-Bleistifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,79* | € 30,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,44* | € 30,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,26* | € 30,70* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 24,27* | € 33,32* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,16* | € 35,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|