Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring rapid PRO Feinminenstift matt schwarz, 0,7mm,Griffzone gefräst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rot1904257_a1.jpg
images/web_details/rot1904257_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ROT1904257
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1904257
EAN/GTIN:
     3501179042572
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Der Feinminenstift rapid PRO ist das perfekte Werkzeug für alle anspruchsvollen Schreib- und Zeichenanwendungen. Der Feinminenstift ist mit einer gefederten Mechanik und vollversenkbarem Minenführungsrohr ausgestattet, für eine lange Schreibdauer und ein besonders komfortables Schreibgefühl. Mit Radierer unter der Kappe.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,7 mm
Anreißer (Online):
Feinminenstift Rotring rapid PRO, 0,7 mm, matt schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Feinminenstift rOtring rapid PRO, 0,7 mm, Griffzone gefräst, Sechskant-Design, gefederte Mechanik und voll versenkbares Minenführungsrohr, matt schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Dreh-Bleistift, Drehbleistift, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball 0,7mm schwarz, geschenk box, geschenk-box schwarz, Feinminenstifte, Bürobleistift, Bürobleistifte, Zeichenstift, Zeichenstifte, Schreibgerät, Schreibgeräte, Druckbleistifte, Drehreibstifte, Stifte, Druck-Bleistifte, Feinminen-Stifte, Dreh-Bleistifte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,77*
€ 35,44*
€ 5,50*
ab € 24,99*
€ 35,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 38,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,03*
€ 39,73*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 30,23*
€ 42,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rotring
1904260
ab € 24,80*
Sonstiges
Newell Brands
1904258
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.